Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Rot transparent, 12 Fächer verstellbar, 30mm x 170mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Rot transparent, 12 Fächer verstellbar, 30mm x 170mm x 100mm
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Rot transparent, 12 Fächer verstellbar, 30mm x 170mm x 100mm
RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Rot transparent, 12 Fächer verstellbar, 30mm x 170mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1246589
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1246589
EAN/GTIN:
     5056279010177
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 12
Höhe = 30mm
Breite = 170mm
Tiefe = 100mm
Verstellbare Fächer = Ja
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Rot transparent
Schaum = Nein

RS PRO 6
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
12
Höhe:
30mm
Breite:
170mm
Tiefe:
100mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot transparent
Schaum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 1246589, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, JAP1710, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.