| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246428 Herst.-Nr.: 1246428 EAN/GTIN: 5056279010078 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 12mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Faston, Lötfahne Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Nennstrom = 20mA Länge = 32.7mm
UL. Bündig montierte LED-Einbausignalleuchten (Schutzart IP67) mit 12-mm-Einfassung. Bündig montierte LED-Einbausignalleuchten mit 12-mm-Einfassung Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. Bündig montiert in Tafelmontage Mit Einbaudichtung gemäß IP67 12 V dc bis 220 V ac 8 mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht Einfassung aus verchromtem Messing (hell verchromt oder Chromschwarz) Lötanschlüsse/Faston-Anschlüsse. Anwendungen:. Prozesssteuerungen gewerblich genutzte Elektrogeräte Datenübertragungsanlagen, Radar Baufahrzeuge, Lastwagen, Bagger, Kräne Züge HLK-Systeme, Energiemanagement Aufzüge Werkzeugmaschinen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 12mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Faston, Lötfahne | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 32.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 1246428, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q12F1BXXW12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |