Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Standard-Schraubendrehersatz, 6-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Standard-Schraubendrehersatz, 6-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
Artikel-Nr.:
     108EL-1246354
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B219.026
EAN/GTIN:
     7314150283316
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 6
Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
Abtriebsgröße = 0,5 x 3 mm, 0,8 x 4 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2

6-teiliger Schraubersatz von BahcoFit. 6-teiliger Schraubendrehersatz von Bahco BahcoFit für Schlitzschrauben, PHILLIPS®-Schrauben und POZIDRIV®-Schrauben. Bequem zu halten durch zweiteiligen Griff mit vertikalen Nuten Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Markierung am Griff, damit gewünschte Spitze leicht zu finden ist
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
6
Spitzentyp:
Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
Abtriebsgröße:
0,5 x 3 mm, 0,8 x 4 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, schraubendrehersatz bahco, 1246354, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Bahco, B219026, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 17,81*
€ 5,90*
ab € 12,72*
€ 17,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 28,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 29,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,01*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.