Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 170 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246267
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B191.030.075
EAN/GTIN:
     7314150277933
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3 x 0,5 mm
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 170 mm
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Schlitzschraubendreher von Bahco. Schlitzschraubendreher von Bahco mit verchromter Klinge aus Stahllegierung. Bequem zu halten durch zweiteiligen Griff mit vertikalen Nuten Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Markierung am Griff, damit gewünschte Spitze leicht zu finden ist
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3 x 0,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,0 x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, 1246267, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, B191030075
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,59*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,89*
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829659
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.