Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246241 Herst.-Nr.: B143.020.100 EAN/GTIN: 7314150278510 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Abtriebsgröße = 2 mm Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 195 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf von Bahco. Sechskant-Schraubendreher von Bahco mit Kugelkopf für leichtes Einsetzen in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Verchromte Klinge aus Stahllegierung Bequem zu halten durch zweiteiligen Griff mit vertikalen Nuten Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Markierung am Griff, damit gewünschte Spitze leicht zu finden ist Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Abtriebsgröße: | 2 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 195 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bahco innensechskant-schraubendreher, inbus schraubendreher, 1246241, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, B143020100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,23* | € 3,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,57* | € 4,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,90* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|