Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco PH4 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 365 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246150
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAHBE-8624
EAN/GTIN:
     5059040001510
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH4
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 365 mm
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Höhensicher = Ja
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Phillips ® -Schraubendreher Bahco Ergo - Serie TAH. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Eigenschaften und Vorteile. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen Bereit für Arbeiten mit Absturzgefahr
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH4
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Höhensicher:
Ja
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher 1 x 200, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph4, 1246150, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, TAHBE8624, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,57*
€ 27,20*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,53*
€ 27,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 35,18*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 36,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.