Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, 107 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246129
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAHBE-8020L
EAN/GTIN:
     5059040000520
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 0,5 mm
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 107 mm
Höhensicher = Ja

Schlitzschraubendreher von Bahco - Serie TAH. Schlitzschraubendreher von Bahco wurden in Einklang mit dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess entwickelt und verfügen über eine Klinge aus einer verchromten Stahllegierung. Eigenschaften und Vorteile. Dreikomponentengriff, für maximalen Komfort und Kraftübertragung Hochleistungs-Stahllegierung Verchromt und vollständig gehärtet Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet ISO 2380 / DIN 5264
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
0,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, 1246129, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, TAHBE8020L, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,76*
€ 18,85*
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 20,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 21,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.