Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAH466-250 Wasserwaage, Typ Gerade, 250mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco TAH466-250 Wasserwaage, Typ Gerade, 250mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m
Bahco TAH466-250 Wasserwaage, Typ Gerade, 250mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n Magnetisch, ±0,5 mm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-1246103
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH466-250
EAN/GTIN:
     5059040000308
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Gerade
Länge = 250mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = ±0,5 mm/m
Magnetisch = Ja
Gefräste Oberfläche = Ja
Anwenderkalibriert = Ja
Modellnummer = TAH466-250

Aluminiumwasserwaage, Bahco – Serie TAH. Aluminiumwasserwaage von Bahco mit starken Seltenerdmetall-Magneten im Sockel und bearbeiteten Oberflächen. Rotierende Libelle mit 30°- und 45°-Vorgaben für schnelle Winkeleinstellung. Offene Bauform für einfache Handhabung. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumwasserwaage Seltenerdmetall-Magneten Offene Bauform für bessere Handhabung Genauigkeit: 0,5 mm/m Gewicht: 280 g Bereit für Arbeiten mit Absturzgefahr
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Gerade
Länge:
250mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
±0,5 mm/m
Magnetisch:
Ja
Gefräste Oberfläche:
Ja
Anwenderkalibriert:
Ja
Modellnummer:
TAH466-250
Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, rahmen wasserwaage, wasserwaage bahco, 1246103, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Bahco, TAH466250, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,88*
€ 42,58*
€ 4,90*
ab € 35,99*
€ 50,63*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,35*
€ 55,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.