Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT INDUSTRIES PRO TRINKET 3V MCU Microcontroller Development Kit ATmega328P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ADAFRUIT INDUSTRIES PRO TRINKET 3V MCU Microcontroller Development Kit ATmega328P
ADAFRUIT INDUSTRIES PRO TRINKET 3V MCU Microcontroller Development Kit ATmega328P
ADAFRUIT INDUSTRIES PRO TRINKET 3V MCU Microcontroller Development Kit ATmega328P
ADAFRUIT INDUSTRIES PRO TRINKET 3V MCU Microcontroller Development Kit ATmega328P
Artikel-Nr.:
     108EL-1245511
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = PRO TRINKET 3V
Technologie = MCU
Teilenummer des Prozessors = ATmega328P
Prozessortyp = MCU

Aufgrund seiner geringen Größe kann ein Arduino Shield nicht direkt auf den Pro Trinket gesteckt werden. Adafruit Pro Trinket Mini-Mikrocontroller. Die Abmessungen der 5-V-Entwicklungsplatine Pro Trinket von Adafruit betragen lediglich 38 mm x 18 mm x 2 mm (1,5 Zoll x 0,7 Zoll x 0,2 Zoll) (ohne Stiftleisten). Sie bietet mühelosen und unkomplizierten Zugriff auf die MCU ATtiny85 für Entwicklung und Programmierung. Wegen des kleinen Formfaktors lässt sie sich problemlos in Prototypen/Designs integrieren. Die Pro Trinket verfügt über die MCU ATtiny85 von Microchip mit 8 KB Programm-Flash, CPU mit 20 MIPS, 5 PWMs, zwei 8-Bit-Zeitgeber. Verwendet den Mikrocontroller Atmel ATmega328P, 28 KB Flash-Speicher, 2 KB RAM und 18 GPIO. Die Pro Trinket ist programmierbar und nutzt AVRdude und/oder Arduino IDE. Es gibt eine Reset-Taste zum Aufrufen des Bootloaders oder Neustarten des Programms sowie eine LED-Anzeige für das Bootloading. Alternativ kann auch ein FTDI-Kabel zur Verbindung mit einem seriellen FTDI-Anschluss verwendet werden. Das Adafruit Trinket Pro Entwicklungskit ist die größere und leistungsfähigere Variante der Trinket (RS ; 124-5509 124-5509 , ; 124-5506 124-5506 ) mit rund der vierfachen Leistung und GPIO. Was ist integriert? – Micro-B-USB-Steckverbinder zur einfachen Verbindung mit einem PC – Stromversorgung entweder per USB oder über den externen Ausgang (z. B. eine Batterie) – die Umschaltung erfolgt automatisch – Stiftsockel für einen FTDI-Anschluss zur Neuprogrammierung – Integrierte GPIO-Pins für grüne Betriebs-LED und rote Pin 13-LED (18 Pins) – Taktfrequenz: 16 MHz, 28 KB FLASH verfügbar - Reset-Taste zum Aufrufen des Bootloaders oder Neustarten des Programms. – I2C/SPI-Schnittstelle für einfache Hardware-Integration – Ausgang: 3 bzw. 5 V. Ein integrierter Regler liefert eine Ausgangsspannung von 3,3 V bzw. 5 V zur Versorgung von LEDs, Sensoren, kleinen Motoren, usw. – Externer Reset-Pin – 3 Montagebohrungen – Funktioniert mit 99 % der vorhandenen Arduino-Varianten (alle, die nicht mehr als 28 K verwenden und die Pins 2 und 7 benötigen) Der Pro Trinket ist in zwei Versionen erhältlich: Pro Trinket 3,3 V (12 MHz) (RS ; 124-5511 124-5511 ) Pro Trinket 5 V (16 MHz) (RS ; 124-5507 124-5507 )
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
PRO TRINKET 3V
Technologie:
MCU
Teilenummer des Prozessors:
ATmega328P
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245511, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2010, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,71*
€ 15,85*
2 Tage
24
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 19,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-9990345
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.