Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245509 Herst.-Nr.: 1500 EAN/GTIN: 5060641226868 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = TRINKET 3.3V Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = ATtiny85 Prozessortyp = MCU
Sie können den Trinket die über den Arduino IDE programmieren, er ist jedoch nicht zu 100 % mit dem Arduino kompatibel. Adafruit Trinket Mini-Mikrocontroller. Die Adafruit Trinket-Entwicklungsplatine ist jetzt in der zweiten Generation erhältlich – mit noch mehr Leistung, verpackt in einer Platine, die etwa die Größe einer Briefmarke hat. (Abmessungen: 27 x 15 x 4 mm) Die Trinket-Entwicklungskits verfügen über einen Atmel ATtiny85-Prozessor mit 8 KB Flash-Speicher und 5 E/A-Pins. Es ist ein USB-Bootloader vorhanden, sodass sie wie eine Arduino einfach an einen beliebigen Computer angeschlossen und umprogrammiert werden kann. Diese Entwicklungsplatine ist kostengünstig und sorgt für den unkomplizierten und mühelosen Zugriff auf den ATtiny85-Prozessor zur Entwicklung und Programmierung. Sie kann nicht mit einem Arduino Shield erweitert werden, doch für viele einfache, kleine tragbare oder Wearable-Projekte kann die Trinket die perfekte Plattform sein. Was ist integriert? - Größe: 27 x 15 x 4 mm - Integrierter ATtiny85, 8 KB Flash-Speicher, 512 Byte SRAM, 512 Byte EEPROM - Interner Oszillatortakt beträgt 8 MHz, kann aber in der Software auf 16 MHz verdoppelt werden (nur bei 5-V-Version) - USB-Bootloader mit LED-Signalleuchte - Mikro-USB-Buchse für Stromversorgung und/oder USB-Verbindung - Rund 5,25 KB nutzbar (2,75 K werden für den Bootloader verbraucht) - Integrierter 3,3-V- oder 5-V-Regler mit 150 mA Ausgangsspannung und Ultra-Low Dropout. Bis zu 16 V Eingangsspannung, Verpolschutz, thermischer und Strombegrenzungsschutz. - Integrierte grüne Betriebs-LED und rote Pin 1 LED - Reset-Taste zum Aufrufen des Bootloaders oder Neustarten des Programms – 5 GPIO-Stifte – 2 werden gemeinsam mit der USB-Schnittstelle verwendet. Die drei unabhängigen E/A-Pins verfügen ebenfalls über einen analogen Eingang und zwei PWM-Ausgänge. Die 2 gemeinsam verwendeten E/A-Stifte verfügen über 2 weitere analoge Eingänge und einen weiteren PWM-Ausgang. – Hardware I2C/SPI-Funktionen für Abzweig- und Sensor-Verbindung. - Funktioniert mit vielen grundlegenden Arduino-Bibliotheken einschließlich Adafruit Neopixel - 2 Montagebohrungen Die Trinket-Kits sind in zwei Versionen erhältlich: - Adafruit Trinket 3,3 V (8 MHz) (RS ; 124-5509 124-5509 ) - Adafruit Trinket 5 V (8 oder 16 MHz) (RS ; 124-5506 124-5506 ) Beide Versionen funktionieren gleich, unterscheiden sich aber in der Spannung der Betriebs-Logik. Wir empfehlen die Verwendung der 3-V-Version mit Sensoren oder beim Betrieb mit LiPo-Batterien. Die Adafruit Pro Trinkets sind ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich: Adafruit Pro Trinket 3,3 V (RS ; 1245511 1245511 ) Adafruit Pro Trinket 5 V (RS ; 1245507 1245507 ) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | TRINKET 3.3V | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | ATtiny85 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245509, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1500, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,51* | € 9,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 7,46* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|