Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245508 Herst.-Nr.: 1222 EAN/GTIN: 5059045551485 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = GEMMA V2 Technologie = Wearable Teilenummer des Prozessors = ATtiny85 Prozessortyp = MCU
Adafruit GEMMA Plattform v2 für Wearables. GEMMA ist eine sehr kleine Wearable-Plattform auf einer runden Platine mit 1,1 Zoll (2,8 cm) Durchmesser. Der Mikrocontroller im Herzen von GEMMA ist die Atmel ATTiny85 8-Bit-MCU, die mit einem Arduino IDE über USB programmierbar ist. Diese zweite Generation von GEMMA ist physisch und vom Code her identisch mit der ersten, verfügt aber jetzt über einen Micro-B-USB-Anschluss und einen Ein-Aus-Schalter. Es ist in erster Linie für Wearable-Anwendungen gedacht, ist aber dank seiner kleinen Größe und der niedrigen Kosten hervorragend für eine Vielzahl von tragbaren Projekten geeignet. Der ATtiny85-Prozessor verfügt über 8 KB Flash-Speicher und 5 E/A-Pins, einschließlich analoger Eingänge und PWM-Ausgänge. Ein USB-Bootloader ist auf Adafruit.com verfügbar. Obwohl GEMMA über den Arduino IDE programmiert werden kann, ist es nicht 100 % kompatibel mit dem Arduino. - Sehr klein, nur 1,1 Zoll/28 mm Durchmesser und 0,28"/7 mm dick. - Leicht einzunähende Polsterung bzw. Lötfläche zum Einbetten in Ihr Wearble-Projekt - ATtiny85 integriert, 8 KB Flash-Speicher mit ca. 5,25 KB nutzbarem Speicher (2,75 KB für den Bootloader verbraucht) - 512 Byte SRAM, 512 Byte EEPROM - Interner Oszillator mit 8 MHz - Besonders niedriger Stromverbrauch, verbraucht im Betrieb nur 9 mA - Mikro-USB-Buchse für Stromversorgung und/oder USB-Verbindung - Integrierter 3,3-V-Regler mit 150 mA Ausgangsspannung und Ultra-Low Dropout. Bis zu 16 V Eingangsspannung, Verpolschutz, thermischer und Strombegrenzungsschutz. - Integrierte grüne Betriebs-LED und rote Pin 1 LED - Reset-Taste zum Aufrufen des Bootloaders oder Neustarten des Programms. - 3 GPIO – Die drei unabhängigen E/A-Pins verfügen ebenfalls über einen analogen Eingang und zwei PWM-Ausgänge. - Hardware I²C-Funktionen für Abzweig- und Sensor-Verbindung. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | GEMMA V2 | Technologie: | Wearable | Teilenummer des Prozessors: | ATtiny85 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245508, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1222, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,72* | € 14,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 14,57* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|