| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245498 Herst.-Nr.: 2872 EAN/GTIN: 5059045827924 |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED-Matrix Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = NeoPixel NeoMatrix 64 RGBW Cool White
8 x 8 RGBW LED-Matrix Adafruit NeoPixel NeoMatrix. Die Adafruit NeoPixel NeoMatrix verfügt über 64 ultrahelle LEDs in einer 8x8-Matrix. Jede NeoPixel ist "geteilt" mit einer Hälfte RGB- und der anderen an weißen LEDs. Diese kombinierte LED ermöglicht die Auswahl beliebiger Farben oder eine Beleuchtung mit weißem Licht. Wahlweise erhältlich in 3 Farben von weißem Licht – Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4500 K) und Kaltweiß (6000 K). Wenn Sie mehr benötigen, können Sie auch mehrere NeoMatrix miteinander verketten. Für die zweite Matrix muss der DIN-Anschluss an DOUT des ersten Panels angeschlossen werden. Es gibt eine einfache Datenleitung mit einem taktungsspezifischen Protokoll. Da das Protokoll taktungsspezifisch ist, erfordert es einen Echtzeit-Mikrocontroller wie AVR, Arduino, PIC oder mbed. 2870 – NeoMatrix Adafruit 64 RGBW, Warmweiß (Best.-Nr. ; 124-5496 124-5496 ) 2871 – NeoMatrix Adafruit 64 RGBW, Neutralweiß (Best.-Nr. ; 124-5497 124-5497 ) 2872 – NeoMatrix Adafruit 64 RGBW, Kaltweiß (Best.-Nr. ; 124-5498 124-5498 ) Abmessungen: 71 x 71 x 3 mm / 2,8 x 2,8 x 0,1 Zoll Gewicht: 24,2 g Arduino Shield-Versionen 5x8-Matrix sind ebenfalls mit den gleichen Farbtemperaturoptionen erhältlich (Best.-Nr. ; 124-5493 124-5493 , ; 124-5494 124-5494 , ; 124-5495 124-5495 ). Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED-Matrix | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | NeoPixel NeoMatrix 64 RGBW Cool White |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1245498, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2872, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| |