| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245492 Herst.-Nr.: 2691 EAN/GTIN: 5059045647591 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Mobile Kommunikation (Mobilfunk) Kit-Name = FONA 3G GSM
Dieses Modul erfordert einen Mikrocontroller, beispielsweise für den Betrieb eines Arduino UNO ( ; 715-4081 715-4081 ). Jeder Mikrocontroller mit 3–5 V und einem UART kann Befehle über die RX/TX-Stifte senden und empfangen. 3G-Abzweigplatine FONA für mobile Kommunikation, Adafruit – EU-Version. Diese Abzweigplatine von Adafruit bietet eine einfache Möglichkeit zum Hinzufügen mobiler 3G-Kommunikation und GPS-Positionsdaten zu Ihrem Projekt. Mit Abmessungen von nur 5 x 4,6 cm eignet sie sich perfekt für tragbare Projekte oder die Überwachung entfernter Orte. Ob Sie nun Positionserfassung, Sprachanrufe, SMS-Textnachrichten oder Daten benötigen: Das alles ist mit der 3G-Platine FONA möglich. Die Platine verfügt über ein SIM5320-Mobilfunk-Modul mit integriertem GPS. Für GPS wird eine aktive Antenne empfohlen. Adafruit arbeitet derzeit an der Integration einer vollständigen Unterstützung für Full GPRS, TCP/IP und HTTP. Dieses Modul wird für erfahrene Entwickler empfohlen. Für Anfänger im Bereich der mobilen Kommunikation sind die mobilen Miniplatinen besser geeignet (RS ; 124-5475 124-5475 / ; 124-5474 124-5474 ). – Integrierter LiPo/Li-Ion-Akkuladeschaltkreis und Akkusteckverbinder. Akku mit mindestens 500 mAh empfohlen – Micro-USB zur einfachen Akkuladung und zwei Status-LEDs – Standardmäßig 4-poliger TRRS-Kopfhörer-Jack für den Anschluss von Headsets – Abzweigungen für externe 8 Ω-Lautsprecher und Elektretmikrofone, falls Sie kein Headset verwenden wollen – Pegelwandlerschaltkreis ermöglicht 2,8 V bis 5 V-Logik – UFL-Steckverbinder für externe Antennen (GPS und 3G/g/m²) – Anzeige-LEDs für Stromversorgung und Netzwerkanschluss – SIM-Kartenbuchse in Standardgröße. Technische Daten der mobilen 3G-Kommunikation. – Weltweit 2G-kompatibel – Quad Band – 850 MHz GSM, 900 MHz EGSM, 1800 MHz DCS, 1900 MHz PCs – Kompatibel mit europäischem 3G – Dualband UMTS/HSDPA 900/2100 MHz WCDMA + HSDPA – Mit integriertem GPS – Qualcomm PM8015 GPS – Tätigen und Empfangen von Anrufen per Headset oder externem 8 Ω-Lautsprecher + Elektretmikrofon – Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten – Senden und Empfangen von GPRS Daten (TCP/IP, HTTP usw.) – AT-Befehlsschnittstelle – USB-Unterstützung – serielle Anschlüsse für AT-Befehle, GPS-NMEA und Modem. GPS-Spezifikationen. – 16 Erfassungskanäle – GPS-L1-C/A-Code Empfindlichkeit – Tracking: –157 dBm – Kaltstart: –144 dBm Zeit bis zur ersten Positionserfassung (TTFF) – Kaltstart: 100 s (typisch) – Warmstart: 1 s (typisch) – Genauigkeit: ca. 2,5 Meter. Empfohlenes Zubehör. 2G- oder 3G-SIM Card (erforderlich) LiPo/Li-Ion-Akku – mindestens 500 mAh (RS ; 791-6460 791-6460 ) Micro-USB-Kabel (Best.-Nr. ; 121-3251 121-3251 ) Externe uFL-GSM-Antenne (RS ; 704-3417 704-3417 ) Externe aktive GPS-Antenne (RS ; 896-8285 896-8285 ) 4-adriges TRRS-Headset Produktabmessungen: 50 x 46 x 7,0 mm Produktgewicht: 50 g Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Mobile Kommunikation (Mobilfunk) | Kit-Name: | FONA 3G GSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1245492, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2691, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |