Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245474 Herst.-Nr.: 1946 EAN/GTIN: 5059045546009 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Mobile Kommunikation (Mobilfunk) Kit-Klassifizierung = Modul Vorgestelltes Gerät = SIM800 Kit-Name = FONA MiniGSM uFL
Dieses Modul benötigt einen Mikrocontroller, um es anzutreiben. Eine Arduino Platine wird empfohlen, aber jeder 3- bis 5-V-Mikrocontroller mit UART kann Befehle über die RX/TX-Stifte senden und empfangen. Adafruit FONA - Mini Mobile Communications (Cellular) GSM-Module. Das Adafruit FONA MiniGSM ist ein All-in-One-Mobiltelefon-Modul (Mobilfunk), mit dem Sie Ihrem Projekt Sprache, Text, SMS und Daten hinzufügen können. Mit nur 4,45 x 3,18 mm (1,75 x 1,25 Zoll) verpackt er eine überraschende Menge an Technologie in einem so kleinen Modul. Es verfügt über das neueste SIM800 GSM-Mobilfunkmodul. Erhältlich mit einer Auswahl von zwei Steckverbindern: Adafruit 1963 - Mobiles Kommunikationsmodul mit SMA-Steckverbinder (RS ; 124-5475 124-5475 ) Adafruit 1946 - Mobiles Kommunikationsmodul mit UFL-Steckverbinder (RS ; 124-5474 124-5474 ). - Quadband 850/900/1800/1900 MHz – Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten - Senden und Empfangen von GPRS-Daten (TCP/IP, HTTP) - Sprachanrufe über ein Headset über die oboard-Kopfhörerbuchse oder einen externen 8-Ω-Lautsprecher und Elektret-Mikrofon tätigen und empfangen. - Scannen und Empfangen von FM-Radioübertragungen - PWM/Summer Vibrations-Motorsteuerung (Motor nicht im Lieferumfang enthalten) – AT-Befehlsschnittstelle mit "Auto Baud"-Erkennung - Die integrierte LiPo-Akkuladeschaltung ermöglicht das Aufladen über Micro-USB. LiPo- oder Li-Ion-Akku mit mindestens 500 mAh wird empfohlen, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Zwei Anzeige-LEDs zeigen den Ladestatus an. - Pegelverschiebungsschaltung, damit Sie sie mit 2,8 V bis 5 V Logik betreiben können. - SMA- oder UFL-Anschluss für externe Antenne (je nach Ausführung) - Anzeige-LEDs für Strom- und Netzwerkkonnektivität - Standard-SIM-Karte gleitet in den Sockel auf der Rückseite. Empfohlenes Zubehör. SIM-Karte LiPo-Akku - 500 mAh oder größer (RS ; 791-6460 791-6460 ) Micro-USB-Kabel zum Laden der Batterie (RS ; 121-3251 121-3251 ) Externe Antenne - SMA (RS ; 793-4376 793-4376 ), UFL ( ; 704-3417 704-3417 ) TRRS 4-poliges Headset - Jedes "iPhone"- oder "Android"-kompatible (aber nicht iPhone-Original) oder externe Elektretmikrofon und 8-Ω-Lautsprecher Vibrationsmotor Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Mobile Kommunikation (Mobilfunk) | Kit-Klassifizierung: | Modul | Vorgestelltes Gerät: | SIM800 | Kit-Name: | FONA MiniGSM uFL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245474, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1946, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,56* | € 52,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 42,39* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|