| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245461 Herst.-Nr.: 1497 EAN/GTIN: 5059045544425 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Softwaredefinierter Funk (SDR) Kit-Klassifizierung = Wireless USB Adapter Kit-Name = USB
Hinweis: In einigen Ländern ist das Abhören von Frequenzen, die von Notdiensten verwendet werden, nicht erlaubt. Softwarebasierter Radioempfänger-USB-Stick, Adafruit. Dieser USB-Stick mit Antenne bringt Radio auf Ihren Computer. Hören Sie sich Radioprogramme in einem breiten Frequenzbereich von 24 MHz bis 1850 MHz an. Dazu gehören FM-Radio, AM-Signale (jedoch nicht AM-Radio) CW (Morse-Code) und andere unverschlüsselte Radiosignale. Der USB-Stick verfügt über ein RTL2832+R820T-Modul mit einem HF-MCX-Steckverbinder und wird zusammen mit einer einfachen DVB-T-Antenne geliefert. Sofern in Ihrem Land DVB-T-Übertragungen ausgestrahlt werden, können Sie auch DVB-TV-Signale abstimmen. Hinweis: DVB TV ist in den USA nicht verfügbar. Die Antenne funktioniert für einfache Experimente; für ein stabiles TV-Signal ist allerdings eine Antenne höherer Qualität erforderlich. Antennenlänge: 120,65 mm Kabellänge: 1168,4 mm USB-Dongle: 22,24 x 23,1 x 9,9 mm Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Softwaredefinierter Funk (SDR) | Kit-Klassifizierung: | Wireless USB Adapter | Kit-Name: | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1245461, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1497, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |