Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 1 A / 1 A, 1000V / 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245137
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     S8-1204VU/RS
EAN/GTIN:
     5059040027282
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 1000V
Schaltspannung DC max. = 1000V
Spulenwiderstand = 750Ω
Länge = 30mm
Höhe = 12mm
Tiefe = 10mm
Abmessungen = 30 x 10 x 12mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 7kV
Betriebstemperatur max. = +85°C

Miniatur-Hochspannungsrelais. Das Miniatur-Hochspannungs-Reed Relais der Serie S8 von Cynergy3 ist perfekt für Anwendungen, bei denen Platzsparen das entscheidende Kriterium ist. Um eine höhere Isolierung zwischen den Hochspannungskontakten und der Niederspannungsspule zu erreichen, sind bei den Miniatur-Reed-Relais S8 die Spulenstifte in der Nähe der Relaismitte und die Kontaktstifte in der Nähe der Enden positioniert. Platzsparendes Gehäuse Isolationsspannung über den Kontakten 4 kV oder 5 kV (je nach Spulespannung) Isolationsspannung 7 kV Kontakt/Spule 2,5 A Stromtragfähigkeit
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
1000V
Schaltspannung DC max.:
1000V
Spulenwiderstand:
750Ω
Länge:
30mm
Höhe:
12mm
Tiefe:
10mm
Abmessungen:
30 x 10 x 12mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
7kV
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, 1245137, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, S81204VURS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 25,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,33*
€ 28,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,90*
€ 41,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.