Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 3V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 250 mA / 0,25 A, 140V / 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245129
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     S2-03PU/RS
EAN/GTIN:
     5059040027190
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais 3v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 3V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 250 mA
Schaltstrom DC max. = 0,25 A
Schaltspannung AC max. = 140V
Schaltspannung DC max. = 200V
Spulenwiderstand = 250Ω
Länge = 22.86mm
Tiefe = 7.62 (Dia.)mm
Abmessungen = 7.62 (Dia.) x 22.86mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1kV dc
Kontaktmaterial = Ruthenium

UL, ISO9001. Reed-Relais Cynergy3 Serie S2 (UL). Die Reed-Relais-Serie S2 (UL) wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist. Bei Montage in einer Reihe von Positionen kann die Serie S2 (UL) nach Belieben ausgerichtet werden. Flexible Ausgangsdrähten können zur Gerätemontage gebogen werden. Eigenschaften und Vorteile. Variable Montageoptionen Zuverlässige Reed-Schalterkontakte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
3V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
250 mA
Schaltstrom DC max.:
0,25 A
Schaltspannung AC max.:
140V
Schaltspannung DC max.:
200V
Spulenwiderstand:
250Ω
Länge:
22.86mm
Tiefe:
7.62 (Dia.)mm
Abmessungen:
7.62 (Dia.) x 22.86mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1kV dc
Kontaktmaterial:
Ruthenium
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1245129, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, S203PURS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,41*
€ 20,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 32,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.