Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Reedrelais, 24V dc, 1-poliger Öffner Leiterplattenmontage, 3 A / 3 A, 1000V / 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245088
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBR72410-HR/RS
EAN/GTIN:
     5059040027176
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 1000V
Schaltspannung DC max. = 1000V
Spulenwiderstand = 925Ω
Länge = 60mm
Höhe = 18.5mm
Tiefe = 15.8mm
Abmessungen = 60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 17kV
Relaisschaltung – Klassifizierung = Relais für allgemeine Anwendungen

ISO 9001. Die Rhodium-Kontaktrelais haben einen niedrigen Kontaktwiderstand, die Wolfram-Kontaktrelais können zu höheren Spannungen wechseln. Cynergy3 - Reed-Relais Serie D-HR. Cynergy3 Reed-Relais haben hohe Isolationsspannungen. Diese sind ideal für Anwendungen wie z. B. Herzdefibrillatoren, Messeinrichtungen und Hochspannungs-Netzteile. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger Kontaktwiderstand 10 kV oder 15 kV Isolierung Mindestisolationswiderstand 1 x 10 ;sup>14 ;/sup>Ω Leiterplattenanschluss oder Anschluss mit Anschlusslitzen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Öffner
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
1000V
Schaltspannung DC max.:
1000V
Spulenwiderstand:
925Ω
Länge:
60mm
Höhe:
18.5mm
Tiefe:
15.8mm
Abmessungen:
60 x 15.8 x 18.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
17kV
Relaisschaltung – Klassifizierung:
Relais für allgemeine Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1245088, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, DBR72410HRRS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,10*
€ 75,48*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 99,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.