|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1244685 Herst.-Nr.: DFR0339 EAN/GTIN: 5059045488101 |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Bluno Beetle Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Teilenummer des Prozessors = ATmega32u4 Revision = 2
Beetle BLE (bislang Bluno Beetle). DFRobot Beetle BLE, früher Bluno Beetle genannt, ist das kleinste Arduino Bluetooth 4.0 (BLE) aus seiner Serie. Es bietet eine ähnliche Funktionalität wie ein Arduino Leonardo, alles auf einer nur 20 mm breiten Platine. Über welche Schnittstellen verfügt Beetle BLE? Beetle BLE verfügt über einen microUSB-Anschluss für eine einfache Verbindung zum Programmieren und Testen. Es hat zudem 10 digitale Pole, 5 analoge Pole und 4 PWM-Pole. Es gibt v-förmige, vergoldete E/A-Anschlüsse, auf die Drähte verdreht werden können. Was ist ein Beetle? Beetles sind eine Reihe von Modulen von DFRobot, die eine minimalistische Platine mit viel Funktionalität bieten. Sie sind die kompaktesten Platinen der DFRobot-Reihe und eignen sich perfekt für die Integration in kleinere Designs. Wofür wurde das Produkt entwickelt? Das Beetle BLE ist eine preiswerte, kompakte Platine, die für Einwegprojekte entwickelt wurde. Einschließlich:HeimwerkprojekteGeschenkeE-TextilienWerkstättenUnterrichtswesen:. Was bedeutet On-Board?. Mikrocontroller: ATmega32u4Taktrate: 16 MHzBetriebsspannung: 5 V dcDigitale E/A-Pole: 10PWM-Kanäle: 4Analogeingangskanäle: 5UART: 1I2C: 1Micro-USB: 1Stromversorgungsanschlüsse: 2Flash-Speicher: 32 KB, davon 4 KB vom Bootloader belegtSRAM: 2,5 KBEEPROM: 1 KB Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Bluno Beetle | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Teilenummer des Prozessors: | ATmega32u4 | Revision: | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, eval board, 1244685, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, DFRobot, DFR0339, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Arduino Compatible Boards & Kits |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 11,63* | € 17,20* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,07* | € 17,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,57* | € 19,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|