Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Bajonettsockel
>
Sockel BA22d
>
Artikel
Philips CorePro, LED, LED-Lampe, Kolbenform, F, 8 W / 230V, 806 lm, B22 Sockel, 2700K warmweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1244317
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
8718696577639
EAN/GTIN:
5059045338598
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt
Lampensockel = B22
Leistung = 8 W
Farbtemperatur = 2700K
Serie = CoreProW
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 806 lm
Länge = 108 mm
Durchmesser = 60mm
Lebensdauer = 15000h
Betrachtungswinkel = 200°
Philips CorePro LEDbulb ND. Die Philips CorePro LEDbulb ist ein direkter Ersatz für Halogen-A60-Lampen. Die LED-Lampe bietet enorme Energieersparnisse und minimiert die Wartungskosten im Vergleich zu Halogen-Glühlampen mit einer Lebensdauer von 15000 Stunden. Die CorePro LEDbulb passt dank ihres E27- und B22-Halters in vorhandene Leuchten. Das von der Lampe ausgestrahlte Licht erzeugt durch die matte Oberfläche einen warmen Akzentstrahl und ist die perfekte Lösung für Wohn- und Gewerbegebäude. Eigenschaften und Vorteile. A60-Lampenform Warmer Akzentstrahl Lebensdauer: 15000 Stunden E27- und B22-Sockel Nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Lampensockel:
B22
Leistung:
8 W
Farbtemperatur:
2700K
Serie:
CoreProW
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
806 lm
Länge:
108 mm
Durchmesser:
60mm
Lebensdauer:
15000h
Betrachtungswinkel:
200°
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
matte Glühlampe
,
LED Birne
,
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel B22
,
Sockel B22
,
Leuchtmittel B22d
,
Sockel B22d
,
Leuchtmittel BA22d
,
Sockel BA22d
,
philips led birne 2700 k
,
leuchtmittel b22
,
led leuchtmittel b22
,
1244317
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
Philips Lighting
,
8718696577639
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen