| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244180 Herst.-Nr.: CY8CKIT-024 EAN/GTIN: 5059040033160 |
| |
|
| | |
| Produktname = CapSense Näherungs-Shield Kit-Klassifizierung = Shield Teilenummer des Prozessors = CY8CKIT-024 Zum Einsatz mit = Arduino
CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024, Cypress Semiconductor. Das CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024 ist eine Arduino-kompatible Evaluierungsplattform für CapSense-basierte Näherungssensorlösungen. Das Shield ist für den Einsatz mit den Cypress PSoC Pioneer-Kits (CY8CKIT-040 und CY8CKIT-042) vorgesehen. Das CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024 ermöglicht eine Evaluierung der Näherungserkennungsfunktionen einschließlich Flüssigkeitstoleranz, Wake-On-Approach und Gestenerkennung. Das Kit umfasst 5 Näherungssensorschleifen. Mit dem Shield CY8CKIT-024 bietet Cypress dem Benutzer eine dreidimensionale Gestenerkennung für die kapazitive Näherungserkennung. Näherungs-Abstandserfassung von ca. bis zu 100 mm bei Verbindung mit den Kits CY8CKIT-040 oder CY8CKIT-042. Horizontale und vertikale Gestenerkennung in einem Abstand von 20 mm Flüssigkeitstolerante Näherungserkennung. Inhalt des Kits. CapSense-Näherungs-Shield CY8CKIT-024 Schnellstartübersicht Wassertropfer Weitere Informationen: | | Produktname: | CapSense Näherungs-Shield | Kit-Klassifizierung: | Shield | Teilenummer des Prozessors: | CY8CKIT-024 | Zum Einsatz mit: | Arduino |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1244180, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Infineon, CY8CKIT024, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino |
| | |
| |