| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1244161 Herst.-Nr.: CYUSBS236 EAN/GTIN: 5059040033214 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Dual Channel
USB-Seriell-(Zweikanal-)Entwicklungskit CYUSBS236, Cypress Semiconductor. Der USB-Seriell-Brückencontroller bietet zwei konfigurierbare serielle Kanäle für UART/I²C/SPI-Schnittstellen mit geringem Stromverbrauch im Standby-Modus. Der Controller CY7C65215 integrierte die kapazitive Touch-Technologie CapSense (für berührungsempfindliche Schlüsselschalter) und die Logik zur Batterieladeerkennung. Der Controller verfügt über bis zu 19 Stifte für Eingänge/Ausgänge. USB-Seriell-Software-Entwicklungskit (SDK) unter cypress.com Konform mit USB-IF Battery Charging-Spezifikation Version 1.2 Ideal für USB-Konnektivitätsanwendungen mit der USB-Seriell-Zweikanalbrücke (UART/I²C/SPI) CY7C65215 mit CapSense und BCD. Inhalt des Kits. Entwicklungsplatine CYUSBS236 Schnellstartübersicht USB-Kabel Typ A auf Micro-B Steckbrücken Beispiele für die USB-Seriell-Zweikanalbrücke CY7C65215 mit CapSense und BCD Netzteil mit 5 V dc Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Dual Channel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1244161, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Infineon, CYUSBS236, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |