Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 500:1 Stromwandler 25A, Leitermaß 7mm, 19mm x 11.5 x 21.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 500:1 Stromwandler 25A, Leitermaß 7mm, 19mm x 11.5 x 21.5mm
RS PRO, 500:1 Stromwandler 25A, Leitermaß 7mm, 19mm x 11.5 x 21.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1243896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243896
EAN/GTIN:
     5056279007412
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 500:1
Bohrungsdurchmesser = 7mm
Stromwandlertyp = Stromwandler
Eingangsstrom = 25A
Gesamthöhe = 21.5mm
Gesamtbreite = 19mm
Gesamttiefe = 11.5
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Abmessungen = 19 x 11,5 x 21,5 mm

Stromwandler von RS Pro mit Anschlusslitzen. RS Pro bietet diese kompakten Stromwandler mit Anschlusslitzen an, die über eine hohe Ausgangsspannung und Linearität verfügen. Integrierte Anschlusslitzen zur einfachen Installation mit 24 AWG für 300 V, 250 mm lang. Alle Materialien UL94-V0 Großes Mittelloch ist geeignet für 6,3-mm-Flachstecker. Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
500:1
Bohrungsdurchmesser:
7mm
Stromwandlertyp:
Stromwandler
Eingangsstrom:
25A
Gesamthöhe:
21.5mm
Gesamtbreite:
19mm
Gesamttiefe:
11.5
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Abmessungen:
19 x 11,5 x 21,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 25a, aufsteckstromwandler, rs pro stromwandler, 1243896, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 81870CT, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 8,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,03*
€ 9,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.