Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 1000:1 Stromwandler 125A, Leitermaß 14.6mm, 14.3mm x 34.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 1000:1 Stromwandler 125A, Leitermaß 14.6mm, 14.3mm x 34.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1243890
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1243890
EAN/GTIN:
     5056279007351
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 1000:1
Bohrungsdurchmesser = 14.6mm
Eingangsstrom = 125A
Gesamtbreite = 14.3mm
Gesamttiefe = 34.9mm
Temperatur min. = -55°C
Temperatur max. = +130°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 34,9 x 14,3 x 34,9 mm

SO-9001:2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. Stromwandler von RS Pro, 10-200 A. In Kunststoff mit Einstufung UL94, V0 verkapselte Stromtransformatoren zur Leiterplattenmontage von RS Pro Lagertemperatur –55 °C bis +130 °C, vollständig RoHS-konform. Anwendungsbereich. Erdungsfehlererkennung: Messung Analog-Digital-Stromkreise Erfassung von Überlaststrom
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1000:1
Bohrungsdurchmesser:
14.6mm
Eingangsstrom:
125A
Gesamtbreite:
14.3mm
Gesamttiefe:
34.9mm
Temperatur min.:
-55°C
Temperatur max.:
+130°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
34,9 x 14,3 x 34,9 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro stromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler 125a, 1243890, Automation, Prozessautomation, RS PRO, 81860CT, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.