Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Haftnotiz, 12 Blatt, Gemischt 47.6mm 47.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243406
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BP902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbe = Gemischt
Anzahl der Notizen pro Block = 12
Notizlänge = 47.6mm
Notizbreite = 47.6mm

Haftnotizen Post-it® Super. Die Haftnotizen Post-it Super halten fester und länger als die meisten anderen Haftnotizen, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Botschaft ankommt. Perfekt für senkrechte und schwer zu beklebende Oberflächen. Machen Sie Ihre Arbeit effektiv und vereinfachen Ihren Alltag. Sie sind extrem fest, extrem vielseitig und extrem auffällig. Die Haftnotizen Post-it Super sind extrem fest, extrem vielseitig und extrem auffällig Die Haftnotizen Post-it Super sind zu 100 % aus PEFC-zertifizierten Papierfasern gefertigt. Zu 60 % aus erneuerbaren Klebstoff-Ressourcen von Pflanzen, die jährlich wachsen Jeder Würfel beinhaltet
Weitere Informationen:
Farbe:
Gemischt
Anzahl der Notizen pro Block:
12
Notizlänge:
47.6mm
Notizbreite:
47.6mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, 1243406, Bürobedarf, Papier und Verbrauchsmaterialien, Post-It, BP902, Office Supplies, Paper & Consumables, Sticky Notes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,1075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.