Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243316
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103C106KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043119137
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.79mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.79mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie AVX 1210 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Vielschicht-Keramikkondensatoren, deren Temperaturschwankung innerhalb von ±15 % bei -55 °C bis +125 °C liegt Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX-Hochspannungs-Chips haben Vorteile wie hohen Wert, geringe Undichtigkeit und geringe Größe, sodass sie als Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und in der Hochspannungskupplung/DC-Blockierung angewendet werden können Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.79mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.79mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1243316, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12103C106KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68748
2000
Frei Haus
ab € 0,178*
€ 0,273*
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
1
€ 5,90*
ab € 0,191*
€ 1,761*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
12103C106K4Z2A
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.