Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243313
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C105KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043789408
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.79mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.79mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie AVX 1210 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Vielschicht-Keramikkondensatoren, deren Temperaturschwankung innerhalb von ±15 % bei -55 °C bis +125 °C liegt Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX-Hochspannungs-Chips haben Vorteile wie hohen Wert, geringe Undichtigkeit und geringe Größe, sodass sie als Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und in der Hochspannungskupplung/DC-Blockierung angewendet werden können Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.79mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.79mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1uf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1243313, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12101C105KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28000
1000
Frei Haus
ab € 0,139*
€ 0,203*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,25*
1
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 1,173*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210C105K1RACAUTO
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.