Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 22pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243267
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025A220JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043789613
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.56mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.56mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX 0402 COG (NPO) Dielektrikum MLCCs. Die Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG (NPO) bieten eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätsänderung bei Temperaturen Beträgt 0 ±30 ppm/°C und damit weniger als ±0,3 % C im Bereich von –55 °C bis +125 °C, Betriebstemperaturbereich 55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.56mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.56mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1243267, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 04025A220JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00369*
€ 0,00632*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
1
€ 5,90*
ab € 0,00399*
€ 0,11697*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C221J5GACTU
ab € 0,00472*
Ähnlich
Multicomp
MC0402N221J500CT
ab € 0,00214*
Ähnlich
Vishay
VJ0402A220JXACW1BC
ab € 0,00845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.