Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1243255
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD107K020RNJ
EAN/GTIN:
     5059043114668
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 6%

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 100uf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1243255, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJD107K020RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52000
500
Frei Haus
ab € 0,448*
€ 0,60*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,12*
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D107K020AT
ab € 0,579*
Ähnlich
Vishay
293D107X9020E2TE3
ab € 0,67*
Ähnlich
Vishay
293D107X9020E2TE3
ab € 0,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.