Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 100μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1693318
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D107X9020E2TE3
EAN/GTIN:
     5059040771147
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = 293D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 20 μA

Serie 293D. Die Vishay-TANTAMOUNT®-Kondensatoren der Serie 293D in Industrieausführung bestehen aus massivem Tantal zur SMD-Montage mit 100 % mattverzinnten Anschlüssen. Die 293D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist. Leistung/Elektrische Eigenschaften. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C (über 85 °C, Spannungsverringerung erforderlich) Kapazitätsbereich: 0,10 μF bis 1000 μF Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 % Stoßstrom geprüft (D- und E-Fallcodes) Nennspannung: 4 V dc bis 75 V dc. Funktionen. Vergossenes Gehäuse in sechs Gehäusecodes erhältlich - Anschlüsse: 100 % mattverzinnt Standard, Zinn/Blei erhältlich - Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten mit hohem Volumen - Erfüllt die mechanischen und Leistungsanforderungen EIA-535-BAAC - zugelassen gemäß EIA-717 - Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1 - Optische Zeichenerkennung zugelassen - Konformte Anschlüsse. Anwendungen. Industriell - Telekommunikationsinfrastruktur - Allzweck
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
293D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
20 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd tantal elko, chip kondensator, smd tantalkondensator, 1693318, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D107X9020E2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,99*
2 Tage
783
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K020RNJ
ab € 0,37*
Ähnlich
Kemet
T491X107K020AT
ab € 0,744*
Ähnlich
Kemet
T491X107K020AT
ab € 0,935*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K020RNJ
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.