Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S29JL Flash-Speicher 32MBit, 2M x 16 bit, 4M x 8 bit, 4, CFI, 70ns, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242669
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29JL032J70TFI020
EAN/GTIN:
     5059045492597
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 32MBit
Interface-Typ = CFI
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 2M x 16 bit, 4M x 8 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Asymmetrisch
Länge = 12.1mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 18.5mm
Abmessungen = 18.5 x 12.1 x 1.05mm
Serie = S29JL

Paralleler NOR-FLASH-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Schneller zufälliger Zugriff und hohe Bandbreite
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32MBit
Interface-Typ:
CFI
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
2M x 16 bit, 4M x 8 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Asymmetrisch
Länge:
12.1mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
18.5mm
Abmessungen:
18.5 x 12.1 x 1.05mm
Serie:
S29JL
Weitere Suchbegriffe: 1242669, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S29JL032J70TFI020, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.