Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF80 Polyvinylidenfluorid Schwimmerschalter Horizontal 120V, Schließer/Öffner, -10°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242587
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF87YP/RS
EAN/GTIN:
     5056279006200
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polyvinylidenfluorid
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Serie = RSF80
Erfüllte Normen = UL

Horizontaler Cynergy3 Schwimmerschalter – Außenmontage. Diese horizontalen Schwimmerschalter von Cynergy3 sind kompakt und wurden für die Montage von der Tankaußenseite aus konzipiert. Sie sind mit einem M12-Stecker oder 1 m Anschlusslitze erhältlich. Horizontale Pegelschalter bieten eine langfristige Zuverlässigkeit mit einem einfachen und bewährten Design, das keine komplexen Einrichtungs- oder Kalibrierungsverfahren erfordert. Die Schaltfunktion kann durch Drehen um 180° bei der Installation einfach von Schließer auf Öffner umgestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Außenmontage mit 1/2 Zoll NPT Anschlusslitze oder M12-Steckeranschluss Versionen mit 25 VA oder 100 VA. Anwendungsbereich. Die Schwimmerschalter von Cynergy3 sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie Dieselgeneratoren Hydraulikölstand Getriebeölstand
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polyvinylidenfluorid
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Serie:
RSF80
Erfüllte Normen:
UL
Weitere Suchbegriffe: 1242587, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF87YPRS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.