Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF50 Polyvinylidenfluorid Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -10°C → +105°C, mit 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242570
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF57Y100G1/8/RS
EAN/GTIN:
     5056279006040
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polyvinylidenfluorid
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Serie = RSF50
Erfüllte Normen = UL

Vertikaler Cynergy3 Schwimmerschalter mit Innenanschluss. Eine Serie von vertikalen Schwimmerschaltern von Cynergy3 mit einfachem Schaltpunkt. Diese Pegelschalter können oben oder unten am Tank montiert werden, benötigen jedoch Zugang zum Inneren des Tanks. Vertikale Schwimmerschalter bieten eine langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand aufgrund ihrer vereinfachten Bauweise. Der Schalter kann von Schließer auf Öffner umgebaut werden, indem einfach der Schwimmer entnommen und umgedreht wird. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise Erhältlich in Nylon, Polypropylen, PPS und PVDF 25 VA und 100 VA optional mit 1/8" NPT- und M12-Gewinde Viton- oder Nitrildichtung. Anwendungsbereich. Die Schwimmerschalter von Cynergy3 sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie Verkaufsautomaten Drucksysteme Chemische Dosierungsgeräte
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polyvinylidenfluorid
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Serie:
RSF50
Erfüllte Normen:
UL
Weitere Suchbegriffe: 1242570, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF57Y100G18RS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.