Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF40 Polyvinylidenfluorid Schwimmerschalter Horizontal 300V, Schließer/Öffner, -10°C → +105°C, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242567
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF47H100GG/RS
EAN/GTIN:
     5056279006019
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polyvinylidenfluorid
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 1 A
Dichtungsmaterial = Viton
Serie = RSF40

Horizontaler Cynergy3 Schwimmerschalter – Innenmontage. Die horizontalen Schwimmerschalter von Cynergy3 sind kompakt und in einer Reihe von Materialien und Dichtungsauswahlen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Horizontale Pegelschalter bieten eine langfristige Zuverlässigkeit mit einem einfachen und bewährten Design, das keine komplexen Einrichtungs- oder Kalibrierungsverfahren erfordert. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise Anschlusslitze oder M12-Steckeranschluss Erhältlich in Nylon, Polypropylen, PPS oder PVDF 25 VA und 100 VA Viton- oder Nitril-Dichtungsoptionen Leicht änderbare Schaltfunktion durch Drehen um 180°. Anwendungsbereich. Die horizontalen Schwimmerschalter von Cynergy3 sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie Verkaufsautomaten Kommerzielle Waschmaschinen Verdampfereinheiten
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polyvinylidenfluorid
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
1 A
Dichtungsmaterial:
Viton
Serie:
RSF40
Weitere Suchbegriffe: 1242567, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF47H100GGRS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.