Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF100 Polypropylen Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 RSF100 Polypropylen Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C, mit 1m Leitung
Sensata / Cynergy3 RSF100 Polypropylen Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1242557
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF104Y100JN/RS
EAN/GTIN:
     5056279005937
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF100
Erfüllte Normen = WRAS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF100
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: 1242557, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF104Y100JNRS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.