Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Flanschbefestigung 200V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242556
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF50X100X-C/RS
EAN/GTIN:
     5056279005920
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Flanschbefestigung
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer)
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur max. = +80°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 200V
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 20bar

Cynergy3 Schwimmerschalter mit Schwallrand. Ein vertikaler Edelstahl-Schwimmerschalter, ausgestattet mit einer Acryl-Schutzvorrichtung gegen unbeabsichtigte Betätigung durch verwirbelte Flüssigkeiten. Der Schwimmerschalter ist mit einer zusätzlichen Prüfeinrichtung erhältlich, damit der Schwimmer manuell angehoben werden kann, um den korrekten Betrieb zu überprüfen. Eigenschaften und Vorteile. Integrierte Montagehalterung Hergestellt aus Edelstahl 316 und 304 Edelstahl Einfach konfigurierbar für Schließer oder Öffner 1 m Kabellänge
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Flanschbefestigung
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer)
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
200V
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
20bar
Weitere Suchbegriffe: 1242556, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF50X100XCRS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 240,65*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,25*
€ 245,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.