Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242555
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF50X100X/RS
EAN/GTIN:
     5056279005913
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Flanschbefestigung
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer)
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur max. = +80°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 200V
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 20bar
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Flanschbefestigung
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer)
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
200V
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
20bar
Weitere Suchbegriffe: 1242555, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF50X100XRS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,76*
€ 222,71*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 227,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.