Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 TSSF212 Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Horizontal 120V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 TSSF212 Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Horizontal 120V,
Sensata / Cynergy3 TSSF212 Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Horizontal 120V,
Sensata / Cynergy3 TSSF212 Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer) Schwimmerschalter Horizontal 120V,
Artikel-Nr.:
     108EL-1242553
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     TSSF212Y100/RS
EAN/GTIN:
     5056279005890
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer)
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Serie = TSSF212
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl 304 (Schaft), Edelstahl 316 (Schwimmer)
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Serie:
TSSF212
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10bar, 1242553, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, TSSF212Y100RS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 165,54*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 169,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.