Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD4 Drosselspule, 33 μH 2.3A mit Ferrit-Kern 12.7mm / ±10%, 13MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241889
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74456133
EAN/GTIN:
     5059042123807
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 2.3A
Länge = 12.7mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 12.7 x 10 x 5mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = WE-PD4
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 13MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD4. Die gewickelte SMD-Induktivität der Serie WE-PD4 von Würth verfügt über eine kompakte Bauweise und einen verlustarmen Ferritkern. Diese Leistungsinduktivitäten haben Nennströme von bis zu 15 A und können bei Frequenzen von bis zu 10 MHz verwendet werden. Anwendungen: Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad, Störimpulsunterdrückung. Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C. Strombelastbarkeit: Typ L bis 9 A Kompaktes Design Verlustarmer Ferritkern Bis zu 10 MHz geeignet Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C. Anwendungsbereiche:. Für Schaltnetzteilregler-ICs von National Semiconductor, Linear Technology, Maxim, ST, Micrel und Semtech usw. geeignet Auch zur Störimpulsunterdrückung geeignet
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
2.3A
Länge:
12.7mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
12.7 x 10 x 5mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
WE-PD4
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
13MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, smd drossel 33µh, 1241889, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74456133, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,75*
1 Tag
521
1
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 2,72*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 2,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.