Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3 W 800 Ferrit Ringkern, 14 x 10 x 8mm, Koaxialkabel, mehradriges Kabel, Kabel, Wire-Wrap-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241850
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270117
EAN/GTIN:
     5059042135640
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Abmessungen = 14 x 10 x 8mm
Material = 3 W 800
Höhe = 8mm
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 14mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
14 x 10 x 8mm
Material:
3 W 800
Höhe:
8mm
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
14mm
Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, würth elektronik ferritkern, ferritring, 1241850, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270117, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.