Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 620 Ferrit Ringkern 16 x 9 x 28mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik 4 W 620 Ferrit Ringkern 16 x 9 x 28mm, Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-1241537
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427005
EAN/GTIN:
     5059042042832
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 16 x 9 x 28mm
Applikation = Elektronik
Material = 4 W 620
Durchmesser = 16mm
Höhe = 28mm
Innendurchmesser = 9mm
Außendurchmesser = 16mm

Ferrithülsen. Anwendungsbereich. Die axialen Ferritringe von Würth Elektronik können über das Kabel geschoben werden und absorbieren die von Kabeln abgegebene Energie, ohne die übertragenen Daten zu beeinträchtigen. Diese Ferritringe können mithilfe von Wärmeschrumpfhüllen am Kabel befestigt werden. Die Dämpfung ist aufgrund des erhöhten Ferritgehalts besser als bei Ferritringen und wird durch mehrfaches Durchziehen des Kabels noch gesteigert. Anschlussdrähte Koaxialkabel Twisted-Pair-Verkabelung Mehradriges Kabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
16 x 9 x 28mm
Applikation:
Elektronik
Material:
4 W 620
Durchmesser:
16mm
Höhe:
28mm
Innendurchmesser:
9mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 1241537, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427005, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,49*
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,78*
1 Tag
161
1
€ 14,99*
ab € 0,861*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.