| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1241534 Herst.-Nr.: 7427007 EAN/GTIN: 5059042058611 |
| |
|
| | |
| Typ = Ferritkern Abmessungen = 14.2 x 6.35 x 28.5mm Applikation = Elektronik Material = 3 W 800 Höhe = 28.5mm Innendurchmesser = 6.35mm Außendurchmesser = 14.2mm
Ferrithülsen. Anwendungsbereich. Die axialen Ferritringe von Würth Elektronik können über das Kabel geschoben werden und absorbieren die von Kabeln abgegebene Energie, ohne die übertragenen Daten zu beeinträchtigen. Diese Ferritringe können mithilfe von Wärmeschrumpfhüllen am Kabel befestigt werden. Die Dämpfung ist aufgrund des erhöhten Ferritgehalts besser als bei Ferritringen und wird durch mehrfaches Durchziehen des Kabels noch gesteigert. Anschlussdrähte Koaxialkabel Twisted-Pair-Verkabelung Mehradriges Kabel Weitere Informationen: | | Typ: | Ferritkern | Abmessungen: | 14.2 x 6.35 x 28.5mm | Applikation: | Elektronik | Material: | 3 W 800 | Höhe: | 28.5mm | Innendurchmesser: | 6.35mm | Außendurchmesser: | 14.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ferritring, 1241534, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427007, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |