Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Eisenpulver-Kern, 470 μH, ±20%, 1.6A, Durchsteckmontage / R-DC 225mΩ, Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241531
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447010
EAN/GTIN:
     5059042058604
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 1.6A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 225mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 18.5mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 18.5 (Dia.) x 9.5mm
Kernmaterial = Eisenpulver
Anschlussraster = 9mm
Serie = WE-FI
Betriebstemperatur min. = -40°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
1.6A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
225mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
18.5mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
18.5 (Dia.) x 9.5mm
Kernmaterial:
Eisenpulver
Anschlussraster:
9mm
Serie:
WE-FI
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, entstördrossel, drosselspule 470µh, 1241531, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447010, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 3,63*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 3,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.