Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Eisenpulver-Kern, 100 μH, ±20%, 6A, Durchsteckmontage / R-DC 35mΩ, Ø 25mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Eisenpulver-Kern, 100 μH, ±20%, 6A, Durchsteckmontage / R-DC 35mΩ, Ø 25mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-1241528
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447070
EAN/GTIN:
     5059042138054
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 6A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 35mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 25mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 25 (Dia.) x 11mm
Kernmaterial = Eisenpulver
Anschlussraster = 8mm
Serie = WE-FI
Anschlussdurchmesser = 1mm

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
6A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
35mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
25mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
25 (Dia.) x 11mm
Kernmaterial:
Eisenpulver
Anschlussraster:
8mm
Serie:
WE-FI
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, entstördrossel, speicherdrossel 100 µh, 1241528, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447070, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
409
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,44*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 4,62*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 4,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.