Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Eisenpulver-Kern, 100 μH, ±20%, 2.5A, Durchsteckmontage / R-DC 80mΩ, Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Eisenpulver-Kern, 100 μH, ±20%, 2.5A, Durchsteckmontage / R-DC 80mΩ, Ø
Artikel-Nr.:
     108EL-1241527
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447021
EAN/GTIN:
     5059042138023
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 80mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 15.5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 15.5 (Dia.) x 8mm
Kernmaterial = Eisenpulver
Anschlussraster = 7mm
Serie = WE-FI
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüsse

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
80mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
15.5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
15.5 (Dia.) x 8mm
Kernmaterial:
Eisenpulver
Anschlussraster:
7mm
Serie:
WE-FI
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, entstördrossel, speicherdrossel 100 µh, 1241527, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447021, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
664
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,43*
1 Tag
702
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,60*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.