Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrithülse bis 16 Adern, Aussenmaß 28 x 14.6 x 7.7mm / Innen 23 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik Ferrithülse bis 16 Adern, Aussenmaß 28 x 14.6 x 7.7mm / Innen 23 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1241524
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427224
EAN/GTIN:
     5059042138115
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Ferrit-Flachkern
Maximale Anzahl von Drähten = 16
Typ = Flachkabeladern
Applikation = Elektronik
Material = 4 W 620
Außenmaß = 28 x 14.6 x 7.7mm
Innenmaß = 23 x 1.5mm
Zum Öffnen = Nein
Höhe Innen = 1.5mm
Breite Innen = 23mm
Tiefe Außen = 14.6mm
Höhe Außen = 7.7mm
Breite Außen = 28mm

Flachkerne. Würth Elektronik WE – Flache Ferritkerne dienen zur Beseitigung starker Störungen in Flachbandkabeln in digitalen Geräten oder Anzeigensteuerungen. Diese Ferrithülsen werden vor der Montage der Steckverbinder einfach über das Kabel gezogen und durch Wärmeschrumpfschläuche oder Kleber befestigt. Sie haben einen Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Maximale Anzahl von Drähten:
16
Typ:
Flachkabeladern
Applikation:
Elektronik
Material:
4 W 620
Außenmaß:
28 x 14.6 x 7.7mm
Innenmaß:
23 x 1.5mm
Zum Öffnen:
Nein
Höhe Innen:
1.5mm
Breite Innen:
23mm
Tiefe Außen:
14.6mm
Höhe Außen:
7.7mm
Breite Außen:
28mm
Weitere Suchbegriffe: Flachkabelferrit, Flachkabelferritkern, würth elektronik ferritkern, ferrit flachkern, 1241524, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Flachkabel-Ferrite, Wurth Elektronik, 7427224, Passive Components, EMI Filters & Protection, Flat Cable Ferrites
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,51*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,72*
1 Tag
909
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 2,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
982670321
ab € 1,34*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.