Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrithülse bis 10 Adern, Aussenmaß 18 x 8 x 5mm / Innen 14 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241523
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427221
EAN/GTIN:
     5060641229975
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Ferrit-Flachkern
Maximale Anzahl von Drähten = 10
Typ = Fest
Applikation = Digitale Geräte, Flachbandkabel
Material = 3 W 800
Außenmaß = 18 x 8 x 5mm
Innenmaß = 14 x 1mm
Zum Öffnen = Nein
Höhe Innen = 1mm
Breite Innen = 14mm
Tiefe Außen = 8mm
Höhe Außen = 5mm
Breite Außen = 18mm

Flachkerne. Würth Elektronik WE – Flache Ferritkerne dienen zur Beseitigung starker Störungen in Flachbandkabeln in digitalen Geräten oder Anzeigensteuerungen. Diese Ferrithülsen werden vor der Montage der Steckverbinder einfach über das Kabel gezogen und durch Wärmeschrumpfschläuche oder Kleber befestigt. Sie haben einen Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Maximale Anzahl von Drähten:
10
Typ:
Fest
Applikation:
Digitale Geräte, Flachbandkabel
Material:
3 W 800
Außenmaß:
18 x 8 x 5mm
Innenmaß:
14 x 1mm
Zum Öffnen:
Nein
Höhe Innen:
1mm
Breite Innen:
14mm
Tiefe Außen:
8mm
Höhe Außen:
5mm
Breite Außen:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Flachkabelferrit, Flachkabelferritkern, würth elektronik ferritkern, ferrit flachkern, 1241523, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Flachkabel-Ferrite, Wurth Elektronik, 7427221, Passive Components, EMI Filters & Protection, Flat Cable Ferrites
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
3
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,09*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,24*
1 Tag
561
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.