Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 G1/4 Drucksensor 0bar bis 6bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241482
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     46879286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = 0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Reaktionszeit = < 4 ms
Serie = A-10
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
IP Schutzart = IP65°C

Drucksensor Wika Serie A10. Drucktransmitter der A-10-Reihe von Wika, die für anspruchsvollen Anwendungen geeignet sind, bieten dem Benutzer ein präzise gefertigtes Produkt. Geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen und OEM-Druckmessanwendungen. Beständig gegen Vibrationen, Stöße und Temperaturschwankungen dank eines robusten Äußeren. Kompakter Industriedruck-/ Füllstandsensor für Gas, Flüssigkeit Robuste Bauart Vollverschweißte benetzte Teile aus Edelstahl Hochleistung Schnelle Reaktion ;4 Millisekunden cULus- und EAC-zertifiziert Konzipiert, um 100 Millionen Druckzyklen standzuhalten Stoßfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27 bis 500 g, Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 bis 10 g
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Reaktionszeit:
< 4 ms
Serie:
A-10
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
IP Schutzart:
IP65°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1241482, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 46879286, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.