Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gaussmeter 0.02 μT, 0.02 mG / 200 μT, 2000 mG, 0,02 → 200 μT, 0,02 → 2000 mG ±15 % + 100 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gaussmeter 0.02 μT, 0.02 mG / 200 μT, 2000 mG, 0,02 → 200 μT, 0,02 → 2000 mG ±15 % + 100 Stellen
RS PRO Gaussmeter 0.02 μT, 0.02 mG / 200 μT, 2000 mG, 0,02 → 200 μT, 0,02 → 2000 mG ±15 % + 100 Stellen
RS PRO Gaussmeter 0.02 μT, 0.02 mG / 200 μT, 2000 mG, 0,02 → 200 μT, 0,02 → 2000 mG ±15 % + 100 Stellen
Artikel-Nr.:
     108EL-1240939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1240939
EAN/GTIN:
     5056279004206
Suchbegriffe:
Gaussmeter
gaussmeter
Magnetischer Bereich = 0,02 → 200 μT, 0,02 → 2000 mG
Magnetfeld max. = 200 μT, 2000 mG
Magnetfeld min. = 0.02 μT, 0.02 mG
Genauigkeit max. = ±15 % + 100 Stellen
Auflösung = 0,01 μT, 0,01 mG
Frequenz-Bereich = Maximum of 60Hz
Messgrößen = Gauss, Tesla
Schnittstellentyp = USB Mini-B
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Batterie-Einsatzdauer = 8 h
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Gewicht = 120g

Batterien (1,5 V AAA x 3), Handbuch in englischer Sprache. Mehrfeld-EMF-Messgerät von RS Pro. Unsere hochwertige Marke RS Pro präsentiert dieses tragbare leichte Guassmeter. Ein großartiges Instrument zur Messung von Magnetfeldern mit hoher Frequenz (HF) in einem Frequenzbereich von 50 MHz bis 3,5 GHz und von elektrischen und magnetischen Niederfrequenzfeldern (EMF) bei 50-60 Hz. Ausgestattet mit drei einzelnen Antennensensoren zur Messung von EMCs. Gleichzeitige Anzeige für Überlastanzeigen auf drei Achsen möglich. (X, Y und Z) Mit seinem schlanken, kompakten und modernen Design verfügt er über einen 2,4-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay. Dies ist die ideale Einheit für die Messung und Prüfung elektromagnetischer, niederfrequenter elektrischer und niederfrequenter Magnetfelder. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakt und leicht 3 Messungen in einem Meter: Elektromagnetisches Feld (3 Achsen); elektrisches Feld; HF-Festigkeitsfeld Datenspeicherung (HOLD) Sprachauswahl: Englisch; traditionelles Chinesisch; vereinfachtes Chinesisch; Japanisch; Spanisch Kann über USB-Mini-B-Anschluss (5-polig) mit Strom versorgt werden. Anwendung umfasst: Elektrische Übertragungsgeräte, Stromleitungen, Klimaanlagen, Kühlschränke, Computermonitore und Video-/Audiogeräte. Wie funktioniert ein Gauß-Messgerät?. Gaussmeter sind eine Hall-Tastkopf, ein Prüfstrom wird vom Messgerät durch den Tastkopf gesendet. Dieser Hall-Effekt erzeugt eine Spannung, und das Messgerät zeichnet diese auf. Oft wird die höchste erkannte Spannung vom Messgerät verwendet oder eingefroren, da Spannungsschwankungen üblich sind, da Magnetfelder selten statisch sind. Wussten Sie schon ..?. Carl Friederich Gauss, geboren 1777, entwickelte eines der ersten Geräte, das die Richtung und Stärke eines Magnetfelds messen konnte. Er war ein Pionier in dieser Art von Studie und ein großartiger Mathematiker. Er schuf das zur Messung des Magnetismus verwendete System und ist der Grund, warum die moderne Einheit der Flussdichte Gauss genannt wird, und warum wir diese Einheiten Gauss-Messgeräte nennen.
Weitere Informationen:
Magnetischer Bereich:
0,02 → 200 μT, 0,02 → 2000 mG
Magnetfeld max.:
200 μT, 2000 mG
Magnetfeld min.:
0.02 μT, 0.02 mG
Genauigkeit max.:
±15 % + 100 Stellen
Auflösung:
0,01 μT, 0,01 mG
Frequenz-Bereich:
Maximum of 60Hz
Messgrößen:
Gauss, Tesla
Schnittstellentyp:
USB Mini-B
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Batterie-Einsatzdauer:
8 h
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Gewicht:
120g
Weitere Suchbegriffe: 1240939, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, IEMF190, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gaussmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.