Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear, 9 W / 50 V, 900 lm, G24q-3 Sockel, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear, 9 W / 50 V, 900 lm, G24q-3 Sockel, 3000K
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear, 9 W / 50 V, 900 lm, G24q-3 Sockel, 3000K
Philips, LED, PL LED-Leuchte, Linear, 9 W / 50 V, 900 lm, G24q-3 Sockel, 3000K
Artikel-Nr.:
     108EL-1240308
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     000929001200802
EAN/GTIN:
     5059045491200
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G24q
Sockel G24q
Leuchtmittel G24q-3
Sockel G24q-3
Lampensockel = G24q-3
Leistung = 9 W
Farbtemperatur = 3000K
Lampentyp = LED
Lampenform = Linear
Farbton = Weiß
Nennspannung = 50 V
Lichtstärke = 900 lm
Länge = 128,3 mm
Lebensdauer = 30000h
Farbwiedergabe = 83

Philips CorePro PL-C LED-LED-Leuchten 2-polig. Die Philips CorePro LED PL-C ist ein Nachrüstungsersatz für ein fluoreszierendes SPS und bietet längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz. Die LED-Technologie der CorePro PL-C sorgt dafür, dass die Lampen länger arbeiten, wobei dieselbe Lichtleistung während ihrer Lebensdauer beibehalten wird. Die Kosten für Austausch und Wartung werden aufgrund der LED-Technologie verringert, was bis zu 75 % Energie im Vergleich zu traditioneller Beleuchtung sparen kann. Diese LED PL-C hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 30000 Stunden. Die Philips CorePro PL-C-Lampen sind die schnellste und einfachste Möglichkeit, Ihre vorhandenen Leuchten auf die wirksame LED-Technologie hochzurüsten. Die CorePro PL-C verfügt über eine 4-polige Grundplatte als direkten Ersatz in Ihren alten Beleuchtungsanlagen. Geeignet für Gastronomie-, Einzelhandel-, Büro-, Industrie- und Heimanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. 4-polige Leuchte Licht in hoher Qualität Lebensdauer: 30000 Stunden Verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtung Langlebig und robust Breite Anwendungspalette
Weitere Informationen:
Lampensockel:
G24q-3
Leistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000K
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Linear
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
50 V
Lichtstärke:
900 lm
Länge:
128,3 mm
Lebensdauer:
30000h
Farbwiedergabe:
83
Weitere Suchbegriffe: sockel g24q-3 9w, leuchtmittel g24q-3, 1240308, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 000929001200802, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.